AR20-01BE-B-X406 AR Series(AR20-01B) SMC 32061112

AR Series(AR20-01B)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流れ方向(-) 左→右 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 注文コード32061112 品番AR20-01BE-B-X406
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は流れ方向・圧力計・設定圧力など44種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.4 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ 流れ方向(-) 左→右 仕様(-X406) 0.4 MPa設定 ボディサイズ20 管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-)下向き 機能(-) 逆流機能なし 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする