SMC
AR Series(AR20-01B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
流れ方向
(R) 右→左
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
32061146
品番
AR20-01BG-NRY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,390
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力範囲
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
接続口径
(01) 1/8
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32061146
AR20-01BG-NRY
52738465
AR20-01BG-NRY-B
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20
SMC
1個
¥
4,398
税込
¥4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)