SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-01B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(R) 右→左
注文コード
32061593
品番
AR20-01BE2-RY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,290
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
接続口径
(01) 1/8
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
圧力スイッチ仕様
(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード