SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-01E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(R) 右→左
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
32061767
品番
AR20-01E-1NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
流れ方向・圧力計
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
接続口径
(01) 1/8
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
20mm
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード