AR20-01E-1NY AR Series(AR20-01E) SMC 32061794

AR Series(AR20-01E)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流れ方向(-) 左→右 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 注文コード32061794 品番AR20-01E-1NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は流れ方向・圧力計など7種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 流れ方向(-) 左→右 接続口径(01) 1/8 取付方式(-) 取付オプションなし ボディサイズ20mm ハンドル(Y) ハンドル上向き 排気方式(N) ノンリリーフタイプ 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする