設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.7
設定圧力(MPa)0.05〜0.7
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構ノンリリーフタイプ
流れ方向(-) 左→右
取付(H) セットナット付(パネルマウント用)
取付方式セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ20
ハンドル(-) ハンドル下向き
排気方式(N) ノンリリーフタイプ
取付け方法セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa