SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-01M)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32062022
品番
AR20-01M-NRY-B
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
取付方式
取付オプションなし
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
機能
逆流機能なし
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
CADデータダウンロード