SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-02B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
32062187
品番
AR20-02B-R-A-X2068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,290
この商品は
排気機構
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
仕様
0.85 MPa設定
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
20
ブラケット
(B) ブラケット付
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード