AR20-02BE1-NR AR Series(AR20-02B) SMC 32062932

AR Series(AR20-02B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 排気機構ノンリリーフタイプ 注文コード32062932 品番AR20-02BE1-NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,290
この商品は排気機構など49種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 排気機構ノンリリーフタイプ 流れ方向(R) 右→左 接続口径(02) 1/4 取付方式(B) ブラケット付 ボディサイズ20mm ハンドル(-) ハンドル下向き 圧力スイッチ仕様(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気方式(N) ノンリリーフタイプ 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32062932 AR20-02BE1-NR 52738483 AR20-02BE1-NR-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする