AR20-02E4H AR Series(AR20-02E) SMC 32063212

AR Series(AR20-02E)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32063212 品番AR20-02E4H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は圧力計など11種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 排気機構リリーフタイプ 流れ方向(-) 左→右 接続口径(02) 1/4 取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ20mm 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) ハンドル下向き 圧力スイッチ仕様(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気方式(-) リリーフタイプ 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする