SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-02G)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32063298
品番
AR20-02GH-Y-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,620
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85MPa設定
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(-) なし
ボディサイズ
20
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(Y)上向き
機能
(-) 逆流機能なし
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32063298
AR20-02GH-Y-B
65677030
AR20-02GH-Y-D
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC
1個
¥
4,298
税込
¥
4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)