SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-02G)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32063474
品番
AR20-02G-B-X425
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85MPa設定
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(-X425) 高圧
ボディサイズ
20
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-)下向き
機能
(-) 逆流機能なし
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
CADデータダウンロード