設定圧力(MPa)0.02〜0.2
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
流れ方向(R) 右→左
取付(H) セットナット付(パネルマウント用)
取付方式セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ20
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能なし
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa