SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-02M)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32063693
品番
AR20-02M-NRY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,250
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
20mm
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(-) 取付オプションなし
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
CADデータダウンロード