SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-02M)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32063745
品番
AR20-02M-NRY-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,680
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.7
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
20
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力単位
MPa
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
CADデータダウンロード