SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-1)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32063824
品番
AR20-01-1Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
接続口径
(01) 1/8
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
20mm
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32063824
AR20-01-1Y
52738535
AR20-01-1Y-B
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20
SMC
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です