SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32063867
品番
AR20-01E1-Y-B
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
流れ方向
(-) 左→右
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
20
取付
取付オプションなし
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
機能
逆流機能なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード