SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-10)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
注文コード
32063876
品番
AR20-01E1-ZA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
流れ方向
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
流れ方向
(-) 左→右
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
20mm
接続口径
(01) 1/8
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
圧力スイッチ仕様
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32063876
AR20-01E1-ZA
52738544
AR20-01E1-ZA-B
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20
SMC
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です