SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-2)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32064016
品番
AR20-02-R-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,080
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
20
ハンドル
(-)下向き
機能
(-) 逆流機能なし
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード