AR20-02-B-X406 AR Series(AR20-2) SMC 32064174

AR Series(AR20-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32064174 品番AR20-02-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.4 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 排気機構(-) リリーフタイプ 流れ方向(-) 左→右 仕様(-X406) 0.4 MPa設定 ボディサイズ20 ハンドル(-)下向き 機能(-) 逆流機能なし 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする