※6-M17-3-AR-A-AR-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
AR-B - レギュレータ(AR20-2000)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32064278
品番
AR20-02E3-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,210
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気方式
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
(-) Rc
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
20
ハンドル
(-) ハンドル下向き
機能
逆流機能なし
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32064278
AR20-02E3-B
65243005
AR20-02E3-D
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)