設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
ねじの種類(F) G
管接続口径(01) 1/8
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
流れ方向(R) 右→左
取付(H) セットナット付(パネルマウント用)
取付方式セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ20
ハンドル(Y) ハンドル上向き
機能逆流機能なし
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa