曜日別特売
AC20B-01CG-B AC Series(AC20B-01CG) SMC 32069275

AC Series(AC20B-01CG)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個流れ方向(-) 左→右注文コード32069275品番AC20B-01CG-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力(MPa)0.05~0.85ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ流れ方向(-) 左→右ボディサイズ20排気方式(-) リリーフタイプ設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしケース(-) ポリカーボネートケースフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする