設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2
設定圧力(MPa)0.02〜0.2
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構ノンリリーフタイプ
流れ方向(-) 左→右
仕様(K) 逆流機能付
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ20
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能付
排気方式(N) ノンリリーフタイプ
取付け方法取付オプションなし
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa