※6-M17-3-AR-A-AR-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR-B - レギュレータ(AR20K-1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.4 圧力計圧力計なし 注文コード32072924 品番AR20K-01-B-X406
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は設定圧力範囲・設定圧力・圧力計など7種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計なし 管接続口径(01) 1/8 流れ方向(-) 左→右 ねじの種類(-) Rc 仕様(-X406) 0.4 MPa設定 ボディサイズ20 ハンドル(-)下向き 機能(K) 逆流機能付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.4 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする