※6-M17-3-AR-A-AR-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
AR-B - レギュレータ(AR20K-1)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
32072942
品番
AR20K-01-N-B
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・設定圧力・圧力計
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(-) 圧力計なし
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
(-) Rc
仕様
(K) 逆流機能付
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
20
ハンドル
(-) ハンドル下向き
機能
逆流機能付
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード