SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20K-2)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32073283
品番
AR20K-02-B-X465A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,270
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
20
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc