設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構リリーフタイプ
流れ方向(-) 左→右
仕様(K) 逆流機能付き
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ20mm
ハンドル(-) ハンドル下向き
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法(-) 取付オプションなし
設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付