SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20K-F01)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(R) 右→左
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
注文コード
32073798
品番
AR20K-F01G-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
流れ方向・設定圧力
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(01) 1/8
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
仕様
(K) 逆流機能付き
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
20mm
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
(-) 取付オプションなし
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード