SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20K-N02)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(R) 右→左
注文コード
32077465
品番
AR20K-N02-RZ-B-X406
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
20
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-)下向き
機能
(K) 逆流機能付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
CADデータダウンロード