SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20K-N02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85MPa設定
注文コード
32077648
品番
AR20K-N02-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85MPa設定
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-)下向き
機能
(K) 逆流機能付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード