SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20K-N02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(R) 右→左
圧力計
(-) 圧力計なし
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
注文コード
32077885
品番
AR20K-N02B-RYZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,990
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
仕様
(K) 逆流機能付き
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi
CADデータダウンロード