設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
流れ方向(-) 左→右
仕様(K) 逆流機能付き
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ20mm
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ハンドル(Y) ハンドル上向き
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa