SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-N01)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
32079888
品番
AR20-N01-1NYZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
流れ方向・圧力計
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
接続口径
(01) 1/8
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32079888
AR20-N01-1NYZ
52739007
AR20-N01-1NYZ-B
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20
SMC
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です