ZPX50HBF-B01-B10 真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX〜) SMC 32085103

真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)50 パッド形状大型ベロウパッド 材質(パッド)フッ素ゴム 注文コード32085103 品番ZPX50HBF-B01-B10
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はパッド径・パッド形状・材質など246種類から選べます 他の種類を見る

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340

パッド径(Φmm)50 パッド形状大型ベロウパッド 材質(パッド)フッ素ゴム ねじ径真空取出口/Rc1/8、取付接続/M10×1.5 取出方向横方向 接続方法真空取出口/めねじ、取付接続/めねじ 取付ねじM10X1.5 真空取出口ねじ径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする