SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR25-03)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
注文コード
32090652
品番
AR25-03E1H-B
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
25
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc