SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR25-2000)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(R) 右→左
注文コード
32091176
品番
AR25-02E3-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,250
この商品は
流れ方向
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
流れ方向
(R) 右→左
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
25mm
接続口径
(02) 1/4
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
圧力スイッチ仕様
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード