AR25-03E1-ZA AR Series(AR25-30) SMC 32091456

AR Series(AR25-30)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32091456 品番AR25-03E1-ZA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
取付方式(-) 取付オプションなし ボディサイズ25mm 設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 接続口径(03) 3/8 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) ハンドル下向き 圧力スイッチ仕様(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気方式(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 流れ方向(-) 左→右 排気機構リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32091456 AR25-03E1-ZA 52739786 AR25-03E1-ZA-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC レギュレータ AR-Bシリーズ AR25 SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする