SMC
AC Series(AC25-2)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32104494
品番
AC25-02-KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,600
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
25
オートドレン仕様
オートドレンなし