※6-M17-3-AR-A-AR-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
AR-B - レギュレータ(AR30-2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
32106847
品番
AR30-02-Y-B-X406
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
(-) Rc
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
30
ハンドル
(Y)上向き
機能
(-) 逆流機能なし
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード