※6-M17-3-AR-A-AR-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR-B - レギュレータ(AR30-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 管接続口径(02) 1/4 注文コード32106865 品番AR30-02-1R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,070
この商品は設定圧力範囲・管接続口径など6種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(-) 圧力計なし 管接続口径(02) 1/4 流れ方向(R) 右→左 ねじの種類(-) Rc 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ30 ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能なし 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32106865 AR30-02-1R-B 37745237 AR30-02-1R-D AR30(K)-D Series レギュレータ SMC AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 1個 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする