SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC25-F02D)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32120095
品番
AC25-F02DE-2R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,200
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
G
管接続口径
1/4
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
右→左
ボディサイズ
25
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
CADデータダウンロード