SMC
AR Series(AR40-04)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
設定圧力・仕様・取付け方法
が
83
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
取付け方法
取付オプションなし
注文コード
32125564
品番
AR40-04M-NR-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.7
管接続口径
(04) 1/2
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力単位
MPa
CADデータダウンロード