AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
- 取付
- ブラケット付
- ボディサイズ
- 30
- 管接続口径
- 3/8
- ねじの種類
- Rc
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 表示単位
- 製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
- ドレン排出口
- ドレンコック付
- ろ過度(μm)
- 2
- 流れ方向
- 左→右
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケース
- ポリカーボネートケース
- 圧力計
- 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
- 排気機構
- リリーフタイプ
- 逆流機能
- 逆流機能なし
- フロート式オートドレン
- オートドレンなし
- 内容量
- 1個
FRLユニット の新着商品
カテゴリ













