曜日別特売

AR20(K)-D Series レギュレータ

AR20(K)-D Series レギュレータ - SMC
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能付
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78176939AR20K-02G-D-X406
¥4,620
¥4,298
¥4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする