SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR40-4)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
注文コード
32128093
品番
AR40-04-B-X465A
参考基準価格(税別)
¥14,690
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・設定圧力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
40