排気機構リリーフタイプ
流れ方向右→左
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
チェックバルブ(K) 取付位置:AW+K+AL
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ルブリケータ油排出口(3) ルブリケータにドレンコック付
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし