SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC30A-02G)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32138182
品番
AC30A-02G-V-N
参考基準価格(税別)
¥17,880
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)