SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC30A-03DE)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
右→左
圧力計
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
注文コード
32140298
品番
AC30A-03DE3-R
参考基準価格(税別)
¥24,420
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
圧力計
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
流れ方向
右→左
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード