SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC30A-F02E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32143843
品番
AC30A-F02E-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,930
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード